曜日別特売

25 ネッサエクスチューン

25 ネッサエクスチューン - SHIMANO(シマノ)25 ネッサエクスチューン - SHIMANO(シマノ)25 ネッサエクスチューン - SHIMANO(シマノ)25 ネッサエクスチューン - SHIMANO(シマノ)25 ネッサエクスチューン - SHIMANO(シマノ)25 ネッサエクスチューン - SHIMANO(シマノ)25 ネッサエクスチューン - SHIMANO(シマノ)25 ネッサエクスチューン - SHIMANO(シマノ)

「粘りとパワーがサーフを制す」
タフなサーフシーンにおける粘りとパワーの両立を追求。ブランクスは細身設計でキャスト・ファイト時など高負荷時においてネジレ、つぶれなどあらゆる方向に対し高強度を求めて[スパイラルXコア]・[ハイパワーX]を搭載。サーフ特有の横風を切り裂く遠投性や波打ち際でのファイトなどをサポートするブランクス性能が進化。また、キャストフィールの向上とライントラブルの追放を目的に元ガイドには[Xガイドタッチフリーチタン]を採用。ブランクスタッチの軽減やラインの整流がスムーズで、悪条件下でもストレスフリーなキャストが可能に。加えて、感度のみならずキャスト時のコントロール性やリトリーブおよびファイト時における安定性など様々な機能に寄与するハイレゾタイプの[カーボンモノコックグリップ]によりアングラーの動作精度の向上をアシスト。これらのヘビーデューティーに扱える性能でサーフシーンにおける安心感を創出。

継数(本)3内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長(m)
自重(g)
仕舞(cm)
先径(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68740711S100M(398062)ジグ:MAX 453.05170106.72.3
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68740720S1010M+(398079)ジグ:MAX 503.3190114.92.1
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68740729S110M/MH(399724)ジグ:MAX 583.35191116.82.2
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68740738S108MH(398086)ジグ:MAX 583.25184113.32.3
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68740747S110MH+(399731)ジグ:MAX 683.35192116.82.4
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする