曜日別特売

25 ソアレSS ボート

25 ソアレSS ボート - SHIMANO(シマノ)25 ソアレSS ボート - SHIMANO(シマノ)25 ソアレSS ボート - SHIMANO(シマノ)25 ソアレSS ボート - SHIMANO(シマノ)25 ソアレSS ボート - SHIMANO(シマノ)

バチコンを楽しむ専用モデル。
アジングはショアからのアプローチのみならずオフショアへと着実に広がっている。そのなかで重量級のジグ単を利用したボートアジングでは対応できない領域に、バチコンが存在している。手軽でありつつ、数を狙うもよし、型を狙うもよし、楽しみ方も人それぞれに展開できるバチコンゲームに満を持して専用の「ソアレ SS ボート」が誕生。バチコンロッドとして重要なセクションとなる穂先にはタフテック∞を採用。繊細なアタリを掛けにいく手助けをしてくれます。

継数(本)2適合ライン(号)PE:MAX 0.8内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
自重(g)
仕舞(cm)
錘負荷(号)
先径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68741115B66MS(274335)1.9887158.7MAX 401.1
23,520
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68741131S68MS(274342)2.0366167.7MAX 301
23,170
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68741140S68MHS(274359)2.0367167.7MAX 401
23,520
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,591/税込¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする