曜日別特売

スティーズ(ベイトキャスティングモデル)

スティーズ(ベイトキャスティングモデル) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]スティーズ(ベイトキャスティングモデル) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]スティーズ(ベイトキャスティングモデル) - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

”感度” その先へ
最先端テクノロジーを搭載し、水中の見える化を実現したコンペティションロッド、26STEEZ。
15年の時を経てフルモデルチェンジした21STEEZが、最先端テクノロジーを纏い生まれ変わった。
開発コンセプトは”千里眼”。
ロッドの永遠のテーマ、感度。
近年のバスフィッシングシーンで注目を集める、水中の見える化を実現したFFS(Forward Facing Sonar)を駆使したライブシューティング。
26STEEZが目指したのは、ボートだけでなく、オカッパリでも、FFSが無くてもロッドの感度を極めることで、まるで水中を覗いた様に、今まで見えなかった水中のルアーを感じて、思い通りに操作し、バイトに持ち込む今まで出来なかったことを実現し、よりバスフィッシングが楽しくなるロッド。
また、全アイテムハンドルはデタッチャブル仕様で使いやすく、信頼のMADE IN JAPAN品質。

継数(本)2内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
仕舞(cm)
先径(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68745261C65M/ML-SV・ST(25年追加モデル)(551482)1.96標準:9110.71681.8
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68745288C68ML+ -SV・BF(25年追加モデル)(551444)2.03標準:9112.81751.8
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68745297C68M+ -SV(25年追加モデル)(551499)2.03標準:9612.81732
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68745279C67MH-SV・ST(25年追加モデル)(551505)2.01標準:9612.81711.5
77,980
85,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする