曜日別特売

スティーズ リアルコントロール

スティーズ リアルコントロール - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]スティーズ リアルコントロール - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]スティーズ リアルコントロール - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]スティーズ リアルコントロール - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

STEEZの名を冠し、世界のトーナメントを制するために磨き上げられたロッド「STEEZ Real Control」。
狙ったスポットへキャストを決め、意のままにルアーを操り、バスを仕留めるという、バスフィッシングにおける動作をストレスなく行える「真の操作性」=「操縦性」を持つ。
今までのダイワのバスロッドの概念をゼロベースで見直し、トッププロと共に作り上げた、研ぎ澄まされたロッド。
DAIWAの持つ筋肉質なカーボンマテリアル「SVF compile X」を、厚く細身に仕上げたブランクは、曲げ込みやすく且つ高い反発力という相反する性能を持つ。
このブランクは、振り抜きはシャープに、キャストは投げやすく、フッキング時にはパワーがあり、魚を掛けてからはバラすことなく取り込む。
アングラーが望む性能をすべて有した。
外観は、過剰な装飾を施すことなく、実用性を突き詰めた性能美が宿る。
このロッドを手にすれば、バスロッドの概念が覆り、バスロッドの新たな世界、新たなステージにアングラーを誘い、思わず感嘆の声を上げてしまうだろう。

継数(本)2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
仕舞(cm)
先径(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68745209C76MH+-SV(25年追加モデル)(544804)2.29標準:10414.41981.7
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68745200C67M-SV・ST(25年追加モデル)(434136)2.01標準:8112.91711.3
74,980
82,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする