曜日別特売

25 ソルパラ電動ジギングモデル

25 ソルパラ電動ジギングモデル - MajorCraft25 ソルパラ電動ジギングモデル - MajorCraft25 ソルパラ電動ジギングモデル - MajorCraft

NEWソルパラに気軽に楽しめる電動ジギングモデル登場!
気軽に本格的なエリアでジギングを楽しみたい!大型のブリやカンパチ・ヒラマサを釣りあげたい!でも体力勝負のジギングではなく、気軽に楽しめるのが電動ジギングです。
電動ジギングをもっと気軽に楽しむためにアングラーの負担を軽減する中弾性カーボンを採用、一定のスピードで巻き続ける電動リールでもしっかりジャーク可能な曲がり込むトルクフルなブランク設計。これから電動ジギングを始めたい方や、ジギングの合間に楽しみたい方にソルパラで登場です。

全長6'3"継数(本)2仕舞(cm)136アクションR内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
自重(g)
ルアーMAX(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68742610SPJE-B63/4(269191)標準:163300
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68742619SPJE-B63/6(269207)標準:171400
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする