曜日別特売

タイドリフト5G

タイドリフト5G - MajorCraftタイドリフト5G - MajorCraft

より軽く、より繊細に、そしてより強く。このテーマを新製法の”R360構造”と新素材”東レ(株)T1100Gカーボン”の採用により実現したのがタイドリフト5Gです。港湾部の繊細な釣りには862L/ML、ウェーディングゲームの中核962ML、広大なエリアで活躍する962M、サーフや足場の低い磯で取り回しの良い1002Mの4機種に絞って、シーバスゲームをより楽しく、分かりやすく選択できるようにしてます。
アドバイザースタッフで川崎市在住の酒井晴敏さんからのリクエストで企画が進められたスペシャルスペックのロッドです。12cmクラスのミノーからビッグベイトまでを使用範囲にした欲張りな仕様にしています。決して硬すぎないティップ~ベリー部はしっかりと標準的なミノーのウェイトを感じてキャストでき、ここ一番では大型ミノーやビッグベイトも振り切ることができる柔軟なバット設計となっています。そんなブランク設計ですから繊細なバイトも確実にフッキングまで持っていくことが可能ですし、その強靭で柔軟なブランクは90cmを超える大物でもしっかりとブランクを絞り込んだやり取りが可能です。

仕様●PEライン:1-2.5号●ライン:―全長9'3”ft自重(g)標準:146継数(本)2pcs仕舞(cm)146適合ルアー質量(g)15-75アクションR内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68742321TD5-932MH+(277318)
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする