MajorCraft
エギゾースト7G イカメタル
新「直感トップ」による超高感度と柔軟さの両立
仕様
PEライン:0.4-1.0号
継数(本)
2pcs
アクション
F
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
質量(g)
自重(g)
仕舞(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68742628
EZ7IM-B64M+ct(278735)
6'4”ft
スッテ:8-25号/30-95
89
126
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68742637
EZ7IM-B68M+ct(278728)
6'8”ft
スッテ:10-30号/35-115
93
137
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680