曜日別特売

エギスト SD

エギスト SD - テイルウォークエギスト SD - テイルウォークエギスト SD - テイルウォークエギスト SD - テイルウォークエギスト SD - テイルウォークエギスト SD - テイルウォークエギスト SD - テイルウォークエギスト SD - テイルウォーク

「軽快を纏い、強芯を宿す」軽さと強さが高レベルで共存する次世代エギングロッド
エギングの匠・河野剛志 監修。贅肉を削ぎ落とした設計が導く研ぎ澄まされた「軽さ」を纏いながら、鋭いジャークやモンスターアオリの引きにも耐えうる「強さ」をも兼ね備えた次世代エギングロッド。中~高弾性を絶妙にブレンドした軽快かつ強靭なブランクスに、無駄を削ぎ落としたミニマルグリップを組み合わせ、スタンダードクラスの枠を超える妥協なき仕様に。相反する「軽さ」と「強さ」が、ここに共鳴する。

用途【ターゲット】アオリイカ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法(cm)
ルアーMAX(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68739295S75ML(163759)ROD:79345235CLOSEDLENGTH:11625
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68739311S82ML(163766)ROD:85345235CLOSEDLENGTH:12825
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68739320S77M(163773)ROD:82345235CLOSEDLENGTH:11930
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68739329S86M(163780)ROD:91360250CLOSEDLENGTH:13330
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591~/税込¥1,750~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164~/税込¥2,380~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする