曜日別特売

シルバーナ ラゴ

シルバーナ ラゴ - テイルウォークシルバーナ ラゴ - テイルウォーク

あらゆるメソッドにマッチするエリアトラウトスタンダードモデル
トラウトマイスター・シルバーナ瀧澤真一氏が監修。シルバーナ瀧TZシリーズのエッセンスをつぎ込みつつも、コストパフォーマンスを高めた新たなシルバーナ。エリアトラウトのスタンダードクラスにありながら、ボトムやクランクといったメソッドやルアー別の展開が可能に。全機種にSiCガイドリングを搭載し、ビギナーの最初の一本としてはもちろん、ベテランアングラーの追加の一本としてもおすすめできる。

用途【ターゲット】エリアトラウト仕様●GRIP TYPE:A●LENGTH(ft.in):5'8"●LINE WEIGHT(lb):max 2.5●PIECE:2質量(g)ROD:62寸法L1(mm)260寸法L2(mm)155寸法(cm)CLOSEDLENGTH:90ルアーMAX(g)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6873953058/SL Micro(172140)
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする