曜日別特売

タイゲーム SD

タイゲーム SD - テイルウォークタイゲーム SD - テイルウォークタイゲーム SD - テイルウォークタイゲーム SD - テイルウォークタイゲーム SD - テイルウォークタイゲーム SD - テイルウォークタイゲーム SD - テイルウォークタイゲーム SD - テイルウォーク

「異素材融合が生む、未知の曲線」フルソリッド+グラスコンポジットチューブラーの新感覚タイラバロッド
ティップには、しなやかさと強靭さを兼ね備えたカーボンフルソリッド。バットには、高負荷時に粘りと復元性を発揮するグラスコンポジットチューブラーを採用。特性の異なる素材を高精度にハイブリッドしたセンターカット2ピース構造が、タイラバロッドに不可欠な「乗せ」の性能を高次元で体現。異素材の融合が生む未知の曲線を体感せよ。
※SDシリーズとしては初のトライアル価格に設定。圧倒的な低価格で確かな性能を手にできる絶好のチャンスです。

用途【ターゲット】マダイ・根魚仕様●GRIPTYPE:A●LENGTH(ft.in):6'7"●LINE WEIGHT(PE):max 1.2●PIECE:2寸法L1(mm)535寸法L2(mm)410寸法(cm)CLOSEDLENGTH:105内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ルアーMAX(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68739381C67ML/LSL(173888)ROD:145230
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68739390C67M/LSL(173895)ROD:152250
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする