曜日別特売

サクラマスジグ SD

サクラマスジグ SD - テイルウォークサクラマスジグ SD - テイルウォークサクラマスジグ SD - テイルウォークサクラマスジグ SD - テイルウォークサクラマスジグ SD - テイルウォークサクラマスジグ SD - テイルウォークサクラマスジグ SD - テイルウォーク

「サクラサク、確信の円弧」専用機の新たな基準となるサクラマスジギングロッド
「サクラマスジギング専用ロッド」という未知のジャンルの先陣を切ったtailwalkが送り出す進化系。無段階に曲がり込むカーボンフルソリッドブランクスがバラシを抑え、ジグを飛ばしすぎない繊細な誘いを実現。さらに、ワン&ハーフ構造が「止め」のバットパワーを強化し、ジグの操作性が大きく向上。専用機の新たな基準となる一本。

用途【ターゲット】海サクラマス寸法L1(mm)540寸法L2(mm)410内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(cm)
ルアーMAX(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68739460C651/FSL(173901)ROD:126CLOSEDLENGTH:12450-160
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68739469C5112/FSL(173918)ROD:124CLOSEDLENGTH:10960-180
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68739478C652/FSL(173925)ROD:132CLOSEDLENGTH:12460-180
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする