曜日別特売

ジグフォース SD

ジグフォース SD - テイルウォークジグフォース SD - テイルウォークジグフォース SD - テイルウォークジグフォース SD - テイルウォークジグフォース SD - テイルウォークジグフォース SD - テイルウォークジグフォース SD - テイルウォークジグフォース SD - テイルウォーク

「剛で操り、柔で獲る」高反発×ハイトルクなハイスタンダードジギングロッド
ジギングロッドにおける至上命題──それは「ジグを意のままに操れる高い操作性」。反発力に優れた中~高弾性カーボンを採用し、速いテンポの誘いや鋭いジグ操作に即応するハイレスポンス性能を実現。さらに45°×45°バイアスカーボンを多層構造で配置し、高弾性ロッド特有の「粘りの喪失」を克服。しなやかなトルクと復元力も両立させたジギングロッド。

用途【ターゲット】青物全般 (~15kgクラスを想定)ルアーMAX(g)220内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法(cm)
最大ドラグ(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68739426S5104(163711)ROD:158630450CLOSEDLENGTH:1154
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68739451C5104(163735)ROD:157545415CLOSEDLENGTH:1147
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする