搬送機・床洗浄機・電動式手押しカートのバッテリーに使用可能です。バッテリー劣化の約8割の原因である「硫酸鉛の結晶(サルフェーション)」を特殊なパルス派で取り除きます。バッテリー性能の改善、延命(現存寿命の約2倍)の効果が期待できます。※使用環境により異なります。可変パルス方式を採用。硫酸鉛の付着状況に応じ、20~80kHzのパルス派を出力して短期間での改善が見込めます。※特許取得製造時にCO2を大量に消費するバッテリーの延命を行う事で、CO2を削減し、SDGsへの取り組みに貢献します。