曜日別特売

ギアステッピングモータードライバパック

ギアステッピングモータードライバパック - Seeed Studioギアステッピングモータードライバパック - Seeed Studioギアステッピングモータードライバパック - Seeed Studio

ギアステッピングモータードライバパックは、4相8ステップのステッピングモーターとモータードライブボードのセットで、ステッピングモーターを簡単に制御できます。

用途
・デスクトッププリンタ
・プロッター
・3Dプリンタ
・CNCフライス盤
仕様ノイズ : ≦40dBセット内容モータードライバボード ×1、ケーブル付きステッピングモーター ×1減速比1964/01/01直径(Φmm)28質量(g)44.8電源電圧5V周波数【アイドルイントラクション】>500Hz、【アイドルアウトトラクション】>1000Hz抵抗21±7%動作モード4相8ステップステップ角度5.625°/64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68752035105990072
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする