サブギガ(Sub-GHz)帯の920MHzを使用した特定小電力無線モジュールで、屋外で安心して使用できる防水タイプのアンテナと組み合わせました。ストレートタイプとL型タイプの2種類があります。IM920Sの使い勝手はそのままに、屋外でのIoTやM2Mなどの多彩なアプリケーションに対応します。IM920Sシリーズと混在でき、様々なアプリケーションが実現できます。
屋外でも安定した通信が可能
防水グレードIP67に対応したアンテナ
電波法認証取得済みで、免許や申請不要
本体寸法(mm)20×29.5×3消費電流(mA)送信時 10mW時:23(typ)、1.1mW送信時:14(typ)、受信時 10(typ)、スリープ時 TBD通信方式単信インターフェース調歩同期式シリアルI/F(接点情報入力/出力はご相談ください)送信出力10mW/1.1mW通信距離見通し/約1.6km(同タイプアンテナ間)、10mW出力時モード【内蔵動作】データ【送信】ブロードキャスト、ユニキャスト、センドバック互換性IM920Cとサイズ、コネクタはアッパーコンパチブル。各コマンドの動作は、IM920/IM920C類似に独自コマンドを追加。※IM920/IM920Cとは通信できません。周波数(MHz)Sub-Giga、920帯(922.4~928.0、29ch)アンテナIM920ANT-XW付属(ストレートタイプ、無指向性ホイップアンテナ(SMAコネクタ)、ゲイン3.0dBi以下、防水グレード:IP67、動作/保存温度:-20~+70℃)【接続ケーブル】IM920CBL-2付属(SMA-R-u.FL交換ケーブル、約170mm長、SMA-Rコネクタ部は防水仕様)適合コネクタ日本圧着端子(JST)社の20Pxx-JMCSシリーズをご用意ください。(モジュール側には20R-JMCS-G-B-TFを搭載)スタック基本プロトコル/スカイリーネットワークス DECENTRA II※ご注意:他社のDECENTRA II製品とは通信できません。無線規格電波法認証取得済み、ARIB STD-T108準拠動作温度範囲(℃)-20~+70(結露なきこと)動作電圧(V)DC 2.0~3.6(定格電圧3.0)データレート空間/100kbpsトポロジー通信/単純マルチホップ、ツリー、メッシュ内容量1個