伝搬特性に優れているサブギガ(Sub-GHz)帯の920MHzを使用した特定小電力無線通信により、本格的なアドホック・マルチホップネットワークを構成できます。
動的にルート情報を探索するので、見通しがよくない環境でも長距離通信を実現できます。
調歩同期式シリアルインターフェースと使いやすいIM仕様コマンドインターフェース
IM920cとインターフェース互換で置き換えが容易
組込みに適したワイヤーアンテナ
外部アンテナタイプと混在が可能
本体寸法(mm)20×29.5×3消費電流(mA)送信時 10mW時:23(typ)、1.1mW送信時:14(typ)、受信時:10(typ)、スリープ時:TBD通信方式単信送信出力10mW/1.1mW通信距離見通し[各10mW出力時]/約1km(ワイヤーアンテナ間)、約1.6km(XTタイプアンテナ間)モード【内蔵動作】データ【送信】ブロードキャスト、ユニキャスト、センドバック互換性IM920cとサイズ、コネクタはアッパーコンパチブル。各コマンドの動作は、IM920/IM920c類似に独自コマンドを追加。IM920/IM920cとは通信できません。周波数(MHz)920帯(922.4~928.0、29ch)アンテナλ/4 ワイヤーアンテナ適合コネクタ日本圧着端子(JST)社 20Pxx-JMCSシリーズをご用意ください。(モジュール側には20R-JMCS-G-B-TFを搭載)インターフェイス調歩同期式シリアルI/F(接点情報入力/出力はご相談ください)スタック基本プロトコル/スカイリーネットワークス DECENTRA II(※他社のDECENTRA II製品とは通信できません。)無線規格電波法認証取得済み、ARIB STD-T108準拠動作温度範囲(℃)-20~+70(結露なきこと)動作電圧(V)DC 2.0~3.6(定格電圧3.0)データレート空間/100kbpsトポロジー通信/単純マルチホップ、ツリー、メッシュ内容量1個