Protect FP-100 スプレー 高性能・高耐候性フッ素樹脂系コーティング剤

Protect FP-100 スプレー 高性能・高耐候性フッ素樹脂系コーティング剤 - ヘルメチックProtect FP-100 スプレー 高性能・高耐候性フッ素樹脂系コーティング剤 - ヘルメチックProtect FP-100 スプレー 高性能・高耐候性フッ素樹脂系コーティング剤 - ヘルメチックProtect FP-100 スプレー 高性能・高耐候性フッ素樹脂系コーティング剤 - ヘルメチックProtect FP-100 スプレー 高性能・高耐候性フッ素樹脂系コーティング剤 - ヘルメチックProtect FP-100 スプレー 高性能・高耐候性フッ素樹脂系コーティング剤 - ヘルメチック

高性能フッ素樹脂系のコーティング材料です。塩害対策・紫外線対策・温泉地のさび止め対策などに効果的です。
フッ素樹脂成分の厚い被膜で効果を持続させます。
防食・防錆効果は勿論、防汚、下地材料の色褪せの防止効果もございます。透明ですので、下地の色や素材をそのままに活かすことができます。
1.強力防食・防錆
塩害対策・温泉地対策・耐薬品対策に最適です。
2.強力密着
3.クリアーの塗膜
4.優れた耐候性
5.刷毛付き缶のラインアップ
6.F☆☆☆☆

用途
1.金属の防食・防錆
2.沿岸部の塩害対策(防食・防錆・素材保護)
3.温泉地の耐硫化水素対策
4.ビニールハウス内の金属部の防錆
5.ステンレスタンク・FRPタンクの劣化防止
6.エアコン室外機の保護
7.溶接部の保護
8.機械、装置等の外装保護塗装
9.紫外線による塩ビ製品・屋外広告・看板などの劣化及び色褪せ防止
仕様サンシャインウェザーメーター:1000時間変化なし、塩水浸漬試験(3.5%100日間):異常なし、水道水浸漬試験(60日間):異常なしクリア内容量(mL)1箱(300×12本)仕上平滑密着性(JISK5400)100/100危険等級色調クリア危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1320mL危険物の性状非水溶性所要量(kg/m2)0.15(回)つや有り内容量1箱(300mL×12本)
関連資料:(3.21MB)
注意
※幼児、児童が触れないよう保管、廃棄には充分注意すること。
※有機溶剤が含まれているため長時間溶剤の臭いを嗅ぐと有害であり、施工中や施工後、塗料の臭いがなくなるまでは充分換気をして下さい。
※塗料を吹き付ける時は使用者本人、周りにいる人にかからないように風の流れなどに注意して下さい。
※冷賠所保管。
※廃棄の際は中のガスを完全に抜き、他のゴミとはっきり区別して処理して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68763576FP100-300SP
45,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする