曜日別特売

マイコンライター I.S.P-310(Bタイプ:SDカード対応)

マイコンライター I.S.P-310(Bタイプ:SDカード対応) - アイフォーコム京栄マイコンライター I.S.P-310(Bタイプ:SDカード対応) - アイフォーコム京栄

操作が簡単なオンボードプログラマ/フラッシュライタ
多くのメーカー製デバイスに高速で書き込みが可能なプログラマ/フラッシュライタです。
CPU名やファイル名、インターフェース状態などはディスプレイに表示され、簡単な操作で書き込みができます。
8MBのデータを記憶でき、フラッシュメモリに最大20ファイルを保存できます。
リモートインターフェースを内蔵し、遠隔操作で書き込みができます。
SDカードインターフェースを内蔵
多数のターゲット品種に対応
オフライン/オンラインの書き込みに対応
通信ポートはRS232とTTLレベルに対応
複数のターゲットへの一斉書き込み、複数種類のターゲットへの個別書き込みに対応

付属品専用ソフト、ACアダプタ、書込みケーブル、電池、ドキュメント質量(g)200(電池含む)タイプBタイプ:SDカードインターフェース付き(ログ保存機能、SD経由書込み)外形寸法(mm)67×112×28電源単3乾電池×2 / ACアダプタ / USB※(併用可能)表示【LCDモニタ】100×64ピクセル(36×23mm)インターフェース【パソコン】USB2.0/専用ソフトウェア付属(Windows日本語版)【リモート】RS232C/専用コマンドにより書込み可能 リモートSWにより書込み可能表示内容【LCDモニタ】ターゲットCPU名、データファイル名、書込みインターフェース、エラーコード関連規格ギャングアダプタGA-108シリーズ:複数ターゲットへの一斉書込み、複数種類のターゲットへの個別書込みに対応素子フラッシュメモリ、EEPROMRoHS指令(10物質対応)対応書込み回数(万回)100000(min)内容量1個
関連資料:(4.5MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68764861ISP-310B
オープン
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする