友屋
折りたたみパイプ会議イス
重ねて、畳んで、移動させて、空間を有効利用
仕様
折りたたみ式
寸法(mm)
座面:W370×D370
質量(kg)
約3.5
高さ(mm)
折りたたみ時:H940(全長)
外寸(mm)
最大:W450×D470×H795mm
座面高さ(mm)
450
素材
フレーム:金属(鋼)エポキシ樹脂塗装、張り材:合成皮革、クッション材:ウレタンフォーム
内容量
1脚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68781600
52422XXX
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください