友屋
パイプスリムチェアー FB-32BK
背もたれ付き!コンパクトな折りたたみパイプチェア。
種別
FB-32BK
寸法(mm)
座面:Φ300、クッション部:Φ260
質量(kg)
約2
備考
○フレーム表面加工/エポキシ樹脂塗装○折りたたみ式
本体寸法(mm)
W300×D460×H770
座面高さ(mm)
450
素材
フレーム:金属(鋼)、張り材:合成皮革(PVC)、クッション材:ウレタンフォーム
折りたたみ寸法(mm)
W300×D70×H855mm
内容量
1脚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68781618
54298-02
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください