パワークランプシリンダ CKZ5T Series ベースタイプ

パワークランプシリンダ CKZ5T Series ベースタイプ - SMCパワークランプシリンダ CKZ5T Series ベースタイプ - SMCパワークランプシリンダ CKZ5T Series ベースタイプ - SMCパワークランプシリンダ CKZ5T Series ベースタイプ - SMC

クランプアーム別売り

クッション【アンクランプ側】ラバークッション、【クランプ側】なし最高使用圧力(MPa)0.6作動方式複動使用流体空気保証耐圧力(MPa)0.9最低使用圧力(MPa)0.3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(3.42MB)取扱説明書:取扱説明書(2.98MB)
全162種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
162種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
シリンダポート
アーム開度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68799651CKZ5T40-15W40G15°
54,150
48,980
53,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
68799660CKZ5T40-30W40G30°
54,150
48,980
53,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
68799669CKZ5T40-45W40G45°
54,150
48,980
53,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
68799678CKZ5T40-60W40G60°
54,150
48,980
53,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
68799687CKZ5T40-75W40G75°
54,150
48,980
53,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
68799696CKZ5T40-90W40G90°
54,150
48,980
53,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
68799705CKZ5T40-105W40G105°
54,150
48,980
53,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
68799721CKZ5T40-120W40G120°
54,150
48,980
53,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
68799730CKZ5T40-135W40G135°
54,150
48,980
53,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
68799739CKZ5T40TN-15W40NPT15°
54,150
48,980
53,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
68799748CKZ5T40TN-30W40NPT30°
54,150
48,980
53,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
68799757CKZ5T40TN-45W40NPT45°
54,150
48,980
53,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
68799766CKZ5T40TN-60W40NPT60°
54,150
48,980
53,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
68799775CKZ5T40TN-75W40NPT75°
54,150
48,980
53,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
68799791CKZ5T40TN-90W40NPT90°
54,150
48,980
53,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
68799800CKZ5T40TN-105W40NPT105°
54,150
48,980
53,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
68799809CKZ5T40TN-120W40NPT120°
54,150
48,980
53,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
68799818CKZ5T40TN-135W40NPT135°
54,150
48,980
53,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
68799827CKZ5T40TP-15W40Rc15°
54,150
48,980
53,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
68799836CKZ5T40TP-30W40Rc30°
54,150
48,980
53,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
68799845CKZ5T40TP-45W40Rc45°
54,150
48,980
53,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
68799861CKZ5T40TP-60W40Rc60°
54,150
48,980
53,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
68799870CKZ5T40TP-75W40Rc75°
54,150
48,980
53,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
68799879CKZ5T40TP-90W40Rc90°
54,150
48,980
53,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
68799888CKZ5T40TP-105W40Rc105°
54,150
48,980
53,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
68799897CKZ5T40TP-120W40Rc120°
54,150
48,980
53,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
68799906CKZ5T40TP-135W40Rc135°
54,150
48,980
53,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
68799915CKZ5T40-15T40G15°
60,150
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
68799931CKZ5T40-30T40G30°
60,150
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
68799940CKZ5T40-45T40G45°
60,150
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
68799949CKZ5T40-60T40G60°
60,150
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
68799958CKZ5T40-75T40G75°
60,150
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
68799967CKZ5T40-90T40G90°
60,150
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
68799976CKZ5T40-105T40G105°
60,150
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
68799985CKZ5T40-120T40G120°
60,150
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
68800001CKZ5T40-135T40G135°
60,150
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
68800010CKZ5T40TN-15T40NPT15°
60,150
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
68800019CKZ5T40TN-30T40NPT30°
60,150
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
68800028CKZ5T40TN-45T40NPT45°
60,150
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
68800037CKZ5T40TN-60T40NPT60°
60,150
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
68800046CKZ5T40TN-75T40NPT75°
60,150
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
68800055CKZ5T40TN-90T40NPT90°
60,150
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
68800071CKZ5T40TN-105T40NPT105°
60,150
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
68800080CKZ5T40TN-120T40NPT120°
60,150
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
68800089CKZ5T40TN-135T40NPT135°
60,150
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
68800098CKZ5T40TP-15T40Rc15°
60,150
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
68800107CKZ5T40TP-30T40Rc30°
60,150
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
68800116CKZ5T40TP-45T40Rc45°
60,150
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
68800125CKZ5T40TP-60T40Rc60°
60,150
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
68800141CKZ5T40TP-75T40Rc75°
60,150
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする