曜日別特売

コンパクトになり持ち運びに便利 単結晶シリコンパネル搭載 折りたたみ式ソーラーパネル

コンパクトになり持ち運びに便利 単結晶シリコンパネル搭載 折りたたみ式ソーラーパネル - OWLTECH(オウルテック)コンパクトになり持ち運びに便利 単結晶シリコンパネル搭載 折りたたみ式ソーラーパネル - OWLTECH(オウルテック)コンパクトになり持ち運びに便利 単結晶シリコンパネル搭載 折りたたみ式ソーラーパネル - OWLTECH(オウルテック)コンパクトになり持ち運びに便利 単結晶シリコンパネル搭載 折りたたみ式ソーラーパネル - OWLTECH(オウルテック)コンパクトになり持ち運びに便利 単結晶シリコンパネル搭載 折りたたみ式ソーラーパネル - OWLTECH(オウルテック)コンパクトになり持ち運びに便利 単結晶シリコンパネル搭載 折りたたみ式ソーラーパネル - OWLTECH(オウルテック)コンパクトになり持ち運びに便利 単結晶シリコンパネル搭載 折りたたみ式ソーラーパネル - OWLTECH(オウルテック)コンパクトになり持ち運びに便利 単結晶シリコンパネル搭載 折りたたみ式ソーラーパネル - OWLTECH(オウルテック)

太陽光でスマートフォンを充電
コンパクトで持ち運びに便利
充電量の目安になる電流チェッカー搭載
高効率な単結晶シリコンパネル
吊り下げて使える
安心の6ヵ月保証

付属品取扱説明書(保証書付)性能【ソーラーパネル発電】最大10W※発電量は設置場所、天候条件、日照時間によって変動します。質量(g)約 610 (パッケージ込み)本体質量(g)410適合機器スマートフォン、タブレット、モバイルバッテリー、その他USB充電機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。※ワイヤレスイヤホンなどの微弱電流機器は充電できない場合があります。定格出力USB Type-A:最大5V/2A、USB Type-C:最大5V/2A、同時使用:5V/2A変換効率(%)【ソーラーパネル】最大22.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)折りたたみ時:約 225 × 29 × 230、展開時:約 450 × 19 × 230保証期間6ヵ月防塵防水性能非対応ソーラーパネル種類単結晶シリコン面数【ソーラーパネル】2面内容量1個
注意
※ソーラーパネルの上に物を載せたり、曲げたり、引っ張ったりしないでください。
※強風時の吊り下げはしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68815961OWL-SLP10W-GY
5,436
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする