走行充電器用 充電モニター

走行充電器用 充電モニター - マリンテック走行充電器用 充電モニター - マリンテック走行充電器用 充電モニター - マリンテック走行充電器用 充電モニター - マリンテック走行充電器用 充電モニター - マリンテック

本体はオール樹脂製!埋め込み・表面型共用
メインバッテリー/サブバッテリー電圧・電流などをリアルタイム表示
ソーラー電圧表示(ソーラーチャージ型接続の場合)
DC12-32V
バックライト付き 夜間・暗い場所でも確認可
バックライト輝度調節機能
プッシュ式操作ボタン
スリープ機能付き(約2分)
1年保証
2025年モデル

セット内容本体接続用モジュラーケーブル1本・取扱説明書型式MT-2質量(g)75電圧(V)DC12-32表示サブバッテリー充電電流・充電電圧・AH・WH・負荷電流・負荷電圧・メインバッテリー電圧対応機種メーカー走行充電器SBCシリーズ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)110×110×40表示範囲49×28 LCD保証期間1年言語表示英語動作電流(mA)3~30(バックライト含む)画面仕様モニター:LEDバックライト内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68819488MT-2
10,280
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする