リビングライコン
マット敷き工法(熱抵抗値2.5m2・K/W以下)で断熱施工された壁に使用できます。
金属ボックスを使用する場合は省令準耐火構造に対応
- 取付
- JIS 5コ用金属製スイッチボックス(カバー付)に適合
- 時間
- フェード:シーン米に.5秒
- 適合負荷
- LED
- 周囲温度(℃)
- 5~35
- 回路数
- 6(調光-ON/OFF切り替えスイッチ付)
- 負荷容量
- 最大2.5A/回路(ただし、5回路合計最大5A)
- 入数
- 1
- 取付可能リモコン
- HK9397
- 記憶可能パターン数
- 6
- 内容量
- 1台(1台)
注意
※必ず最大負荷容量以下でご使用ください。※負荷容量は必ず、入力電流「A」の合計で計算してください。
※照明器具以外(シーリングファン・電磁開閉器など)は接続できません。
※リモコン付照明器具、センサ機能付照明器具は接続できません。
※リビングライコン逆位相2.5Aタイプおよびブースタ逆位相4A、シーン選択子器は、1.5A(4コ口)のリビングライコンおよびシーン選択子器とは接続できません。(親器:NQ28752WZ/SZ、NQ28732WZ/SZ、NQ28751WZ/SZ、NQ28750WK/SK 子器:NK28706W/S)
※1回路には必ず同じ種類(起動方式)を接続してください。
※他社製のLEDの照明器具、電子ダウントランスは接続できません。
※調光下限でチラツキが発生する場合があります。その場合は少し明るめでご使用ください。
※他機器(同相電源の照明以外の高容量負荷など)の影響で電源電圧が変動すると調光点灯時に明るさが若干変化することがあります。
※複数灯を同時に調光した場合、消灯する明るさにバラツキが生じることがあります。
住宅・店舗用照明器具アクセサリ の新着商品
カテゴリ



























