東芝ライテック
進入口赤色灯緑グローブ
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68840156
品番
LEDB-2260XK
参考基準価格(税別)
¥86,400
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
用途
灯具は壁面直付専用
材質
グローブ/ガラス
色
グローブ/緑色
区分
直付
周波数(Hz)
50/60
電源電圧(V)
100
保護等級
IP23(灯具)IP20(電源)
電池
内蔵形(ニッケル水素電池(FK731))
光源寿命
60000時間
内蔵電池
FK731
点灯方法
常時/非常時 LED点灯