曜日別特売

固形グラフィックマーカー PASTA(パスタ) 蛍光5色

固形グラフィックマーカー PASTA(パスタ) 蛍光5色 - コクヨ固形グラフィックマーカー PASTA(パスタ) 蛍光5色 - コクヨ

なめらかな描き心地の固形グラフィックマーカーです。紙への裏抜けがしにくい色材や、細かい場所を塗りやすい四角芯、経済的なリフィル式を採用することで、描画材としても、ラインマーカーとしても、手頃で扱いやすい固形グラフィックマーカーです。くり出し式の水性顔料芯を使用しています。

材質軸・キャップ:PP寸法(mm)1本:132×9×11fluorescent blue・fluorescent green・fluorescent orange・fluorescent pink・fluorescent yellow質量(g/本)11線幅(mm)4×7インク水性顔料内容量1セット(5色)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68941227KEーSP15ー5
1,250
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする