曜日別特売

プロジェクター機能付き顕微鏡(40xー1000x )

プロジェクター機能付き顕微鏡(40xー1000x ) - 創アンド遊プロジェクター機能付き顕微鏡(40xー1000x ) - 創アンド遊プロジェクター機能付き顕微鏡(40xー1000x ) - 創アンド遊プロジェクター機能付き顕微鏡(40xー1000x ) - 創アンド遊プロジェクター機能付き顕微鏡(40xー1000x ) - 創アンド遊プロジェクター機能付き顕微鏡(40xー1000x ) - 創アンド遊プロジェクター機能付き顕微鏡(40xー1000x ) - 創アンド遊プロジェクター機能付き顕微鏡(40xー1000x ) - 創アンド遊

ミクロの世界をのぞいてみよう!日本の老舗メーカーが作る日本製・高性能プロジェクター機能付顕微鏡。
プロジェクター機能を使用して標本をスクリーンやノートの上などに映し出して、観察を共有することができます。また、ノート上の画像をなぞれば簡単にスケッチでき記録に残すことができます。
顕微鏡観察に不慣れな方でもプロジェクター機能で楽しく観察ができます。
2種類(高倍率・低倍率)の接眼レンズによって幅広い倍率で観察できます。
照明は反射鏡とLED光源を選ぶことができます。LED光源を使うと暗い室内でも顕微鏡観察ができます。
付属の顕微鏡写真撮影用パーツを使って、デジカメやスマホなどで顕微鏡写真を撮影することができます。
説明書は、顕微鏡の取扱いから標本の作り方や微生物の観察なども記載されています。
ガイドブックはフルカラー印刷で、微生物や植物、身の回りのものなどの顕微鏡で見てみたくなるような写真を紹介しています。理科の先生が監修した顕微鏡観察のヒントが詰まった1冊です。

用途
微生物の観察(土や水の中の微生物の観察)
植物の観察(たまねぎの薄皮やスライサーで薄く剥いたニンジンなど)
花の観察(花粉など)
カラー印刷物表面の観察(印刷網点など)
その他様々物の観察
セット内容接眼レンズ2種(低倍率用・高倍率用)各1個、脱着式プロジェクタ―1台、プレパラート1枚、ブランクスライド5枚、ピンセット1本、スポイト1個、カバーガラス5枚、ブランクラベル5枚、ブラインシュリンプの卵1ビン、説明書1部、観察ガイド1部、保証書1部寸法(mm)275×150×76質量(g)220倍率低倍率接眼レンズ使用時:×40、×180、×400、高倍率接眼レンズ使用時:×100,×450、×1000総合倍率40倍~1000倍照明LED・反射鏡(単三乾電池2本使用別売り)内容量1台
注意
※直射日光を反射鏡にあてて顕微鏡をのぞかないでください。失明する恐れがあります。
※直射日光の当たる場所に顕微鏡を置かないでください。
※ピンセットの取り扱いには注意してください。特に小さなお子さまのいる家庭では注意してください。
※小さな部品の誤飲に注意してください。対象年齢(8歳)未満の方の使用は厳禁です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68948839SO80117
オープン
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする