曜日別特売

アイソカル 高カロリーのやわらかいごはん 梅がゆ 100g

アイソカル 高カロリーのやわらかいごはん 梅がゆ 100g - Nestle(ネスレ)

必要なカロリーとたんぱく質を、毎日のごはんから

材質原材料名:精米(国産)、コラーゲンペプチド(豚肉・ゼラチンを含む)、中鎖脂肪酸油、米粉、還元デキストリン、梅肉/乳化剤栄養成分(100g(1カップ)あたり):熱量150kcal、たんぱく質7.0g、脂質5.2g、炭水化物18.8g、ナトリウム287mg、(食塩相当量0.73g)、水分70g内容量1個
注意
※”食べやすさ”に配慮し、完食しやすくコンパクトで、カロリーたっぷりな介護食を作りました。
※食べきりサイズに、カロリーをたっぷり詰め込みました。 健康に生きるために必要なカロリーを、毎日の食事から。100gとコンパクトな食べきりサイズで、150kcalとたっぷり高カロリー
※毎日食べてほしいから、味にこだわりました。 国産の精米を使用。やわらかいながらも水っぽくなく、お米のおいしさを活かし、毎日食べたくなる味を目指しました。
※舌でつぶせるよう、やわらかく炊き上げました。 食べやすさを重視し、やわらかさにこだわったユニバーサルデザインフード規格製品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68973321788513136
275
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする