やさしくラクケア まるで果物のようなゼリー 個 もも

やさしくラクケア まるで果物のようなゼリー 個 もも - ハウスギャバン(旧:GABAN)

この食感、まるで果物

材質原材料名:エリスリトール(中 国製造)、果糖、も も濃縮果汁、植物 油脂クリーム、コラ ーゲンペプチド、食 塩/ゲル化剤(増 粘多糖類)、乳酸C a、酸味料、pH調 整剤、甘味料(アセ スルファムK、スク ラロース)、調味料 (アミノ酸)、香料、乳化剤、着色料(野菜色素、く ちなし)、(一部に乳成分・大豆・もも・ゼラチンを 含む)栄養成分(100g(1カップ)あたり):熱量10kcal、水分53.8g、たんぱく質0g、脂質0g、糖質5.3g、食物繊維総量0.3g、灰分09g、ナトリウム35mg、カリウム14mg、カルシウム16g、リン1mg、鉄0.1mg、亜鉛0g、食塩相当量0.089g内容量1個
注意
※配合の工夫により、生の果物のおいしさ(食感・風味・果汁感)に近づけ、かむ力が弱い方でも食べやすいやわらかさと、飲み込む力が弱い方でも食べられるゼリーです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6897355886876
175
169
183(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする