AM/FM防滴防塵現場ラジオ

AM/FM防滴防塵現場ラジオ - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)AM/FM防滴防塵現場ラジオ - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)AM/FM防滴防塵現場ラジオ - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)AM/FM防滴防塵現場ラジオ - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

IP45相当の防塵防水・よく目立つカラー・ボディの角には衝撃吸収ラバー加工を施した現場で使えるタフなラジオ。
AC/DC電源2000mAhのリチウム充電池を内蔵。
コンセントの無い場所でも使用できるので現場はもちろん、アウトドアや非常時にも役立ちます。
Bluetooth機能を搭載し、スマホ等にある音源を楽しめます。
AM/FM(FMワイドバンド対応)はデジタルチューナー&自動プリセット機能搭載。スピーカー音声最大出力は5Wです。

仕様角部に衝撃吸収ラバー加工、持ち運びに便利なハンドル、見やすいバックライト搭載デジタル液晶付属品取扱説明書質量(kg)1.8電源AC/DCリチウム充電池7.4V 2000mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×215×195プリセット機能自動プリセット:AM最大20局、FM最大20局防塵防水性能IP45相当スピーカー音声出力5W受信周波数AM 530~1629KHz、FM76~108MHz ワイドFM対応(デジタルチューナー)使用時間(時間)充電池:約14(ラジオ使用時)BluetoothVer.5.3入出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68977679GBR-6EBT
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする