緊急対策110番

緊急対策110番 - 東京ミモレ緊急対策110番 - 東京ミモレ緊急対策110番 - 東京ミモレ緊急対策110番 - 東京ミモレ緊急対策110番 - 東京ミモレ緊急対策110番 - 東京ミモレ緊急対策110番 - 東京ミモレ緊急対策110番 - 東京ミモレ

緊急対策110番
ワイヤレスボタン式警報器です。
家の中から、外へ、隣人に助けを求めるための防犯ベルです。
送信機のボタンをワンプッシュするだけで、警報音を鳴らすことができる簡単仕様です。
今までの防犯は敷地内や家の中に「入らせない」ことが重要視されていましたが、昨今の押し入り強盗などは防犯カメラやフラッシュライト、窓を割ることもお構いなしに無理やり侵入してきます。そんな現代の強盗に対応するために、本製品は「入られた後の防犯」に焦点をあてています。
強盗・不審者の侵入をアラーム音で外部に知らせる。
災害時、ケガなどで身動きが取れない時、救助を求める。
急病(熱中症・独居など)で動けない時などの緊急時に隣人に緊急事態を通知。
送信機のボタンを押すと、屋外に設置されている警報器が鳴って、家の中から近隣に緊急事態を知らせます。音量は120dB
いざというときの1台です。
防犯:強盗、侵入 ・災害:地震、火災、台風 ・急病:熱中症・独居など、外からは見えない、家の中の緊急事態に対応。
電源は、USB/ソーラーパネルで充電します。
設置が簡単、日の当たる場所にネジ、または両面テープで貼り付けるだけで設置完了です。大規模な工事は必要ありません。
本体はUSBとソーラーパネルで充電。

用途
犯罪、災害、急病から身を守る、緊急対策110番。
本体を屋外に設置しておき、家の中で異変があったときに送信機のSOSのボタンを押すと、本体のアラーム音が鳴って隣人に緊急事態を知らせます。
無線式で設置が簡単!介護施設や老人ホームなどの集合施設、マンションやアパートに容易に取り付けできます。
防犯:強盗・不審者・クマの侵入をアラーム音で外部に知らせる。
災害:地震、火災、台風などで身動きがとれないとき外部に救助を求める。
急病:熱中症・独居で動けないとき隣人に事態を知らせ救助を求める。
RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品にコンセント用のプラグは付属しておりません。
※急速充電の充電アダプターは絶対に使用しないでください。
※購入後は、必ず動作テストを行ってください。
※送信機に防水機能はございません。
※鉄筋コンクリートの建物内や障害物の多い場所など、設置場所や使用環境によっては電波が届かない場合があります。
※本製品は連絡・報知用であり、犯罪防止、事故防止、災害・急病時の救助、生命救助を保証するものではありません。死亡・障害・強盗・犯罪等の被害における責任は負いかねますのでご了承ください。
※本製品のご使用により生じたトラブル、事故、損害におきましては、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
材質
型式
寸法(mm)
電波到達距離(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68984661TMKT-001X121組(12セット)緊急対策110番本体/送信機(首掛け用ストラップ、テスト用電池付)、充電用USBコード(Micro USB Type-B)、壁取付用アーム、両面テープ、ネジ、取扱説明書ABS、シリコーンゴムTMKT-001×12約72×72×136(本体)、約50×13×50(送信機)(首掛け用ストラップ 約380)最大80(屋外見通し)
71,760
69,980
76,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
68984670TMKT-T001X241組(24セット)緊急対策110番増設用送信機1個、ネックストラップ、テスト用電池、説明書ABS、ナイロンTMKT-T001×12約50×13×50(ネックストラップ長約380)80(屋外見通最大)
48,000
47,980
52,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする