メイバランスソフトゼリー

メイバランスソフトゼリー - 明治メイバランスソフトゼリー - 明治メイバランスソフトゼリー - 明治メイバランスソフトゼリー - 明治メイバランスソフトゼリー - 明治メイバランスソフトゼリー - 明治メイバランスソフトゼリー - 明治メイバランスソフトゼリー - 明治

なめらか食感の少量高エネルギーゼリー
体に大切な栄養素が一度に摂れる!
たんぱく質 7.5g(牛乳の約1.7倍)※ 同量の普通牛乳と比較
ビタミンDやビタミンCなど10種類のビタミン
食物繊維 2.5g(レタス約3/4個分)※ 1個当たり可食部300g
カルシウムや亜鉛など7種類のミネラル
※ 文部科学省科学技術・学術審議会資源調査分科会報告 日本食品標準成分表 2020年版(八訂)
押しやすく吸いやすいスパウト付パウチ容器
まろやかで食べやすい8種類の味

賞味期限製造後240日アレルギー乳成分 ※上記以外のアレルギー物質(特定原材料に準ずるもの)として、大豆を含む原材料を使用しています。栄養成分(1個125ml当たり)エネルギー:200kcal、たんぱく質:7.5g、脂質:5.6g、炭水化物:31.6g、糖質:29.1g、食物繊維:2.5g(1.3kcal/gで計算)、灰分:0.8g、水分:94.5g、ビタミンA:120μgRAE(レチノール活性当量)、ビタミンD:1.2μg、ビタミンE:7mg、ビタミンK:10μg、ビタミンB1:0.3mg、ビタミンB2:0.4mg、ナイアシン:5.5mgNE(ナイアシン当量 )、ビタミンB6:0.6mg、ビタミンB12:1.2μg、葉酸:100μg(参考値)、ビオチン:13μg、パントテン酸:1.2mg(参考値)、ビタミンC:32mg、コリン:16.4mg(参考値)、ナトリウム:130mg、(食塩相当量):0.33g、カリウム:80mg、カルシウム:80mg、マグネシウム:40mg、リン:120mg、鉄:2mg、亜鉛:2mg、銅:0.1mg、マンガン:0.46mg、クロム:6μg(参考値)、モリブデン:10μg(参考値)、セレン:12μg(参考値)、ヨウ素:30μg(参考値)、塩素:120mg
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68993691ヨーグルト 125MLX361箱(125mL×36箱)ヨーグルト味
9,000
8,998
9,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
68993700ピーチYG 125MLX361箱(125mL×36箱)ピーチヨーグルト味
9,000
8,998
9,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
68993709パインYG 125MLX361箱(125mL×36箱)パインヨーグルト味
9,000
8,998
9,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
68993718ストロベリー 125MLX361箱(125mL×36箱)ストロベリーヨーグルト味
9,000
8,998
9,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
68993727マスカットYG 125MLX361箱(125mL×36箱)マスカットヨーグルト味
9,000
8,998
9,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
68993736ハチミツYG 125MLX361箱(125mL×36箱)はちみつヨーグルト味
9,000
8,998
9,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
68993745バナナYG 125MLX361箱(125mL×36箱)バナナヨーグルト味
9,000
8,998
9,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
68993761ブドウYG 125MLX361箱(125mL×36箱)ぶどうヨーグルト味
9,000
8,998
9,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
68993770ハチミツYG 125MLX61箱(125mL×6箱)はちみつヨーグルト味
1,500
1,498
1,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
68993779ヨーグルト 125MLX61箱(125mL×6箱)ヨーグルト味
1,500
1,498
1,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
68993788ピーチYG 125MLX61箱(125mL×6箱)ピーチヨーグルト味
1,500
1,498
1,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
68993797パインYG 125MLX61箱(125mL×6箱)パインヨーグルト味
1,500
1,498
1,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
68993806ストロベリー 125MLX61箱(125mL×6箱)ストロベリーヨーグルト味
1,500
1,498
1,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
68993815マスカットYG 125MLX61箱(125mL×6箱)マスカットヨーグルト味
1,500
1,498
1,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
68993831バナナYG 125MLX61箱(125mL×6箱)バナナヨーグルト味
1,500
1,498
1,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
68993840ブドウYG 125MLX61箱(125mL×6箱)ぶどうヨーグルト味
1,500
1,498
1,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする