曜日別特売

ネジ変換インサートナット

ネジ変換インサートナット - ラクテム

内外径がネジになっている変換インサートナットです。
ネジ穴に取り付けることでサイズダウンすることが可能です。
また反対にオネジに取り付けることでサイズアップすることができます。
締め込みやすいようマイナス溝があります。

用途ネジのサイズ変換に。ねじ山種類メートル並目本体SUS304相当内容量1個
注意
※ネジ穴へ挿入後、必要であればロックタイト等で固定してください。
※マイナス溝部は鋭利になっていますので素手での取り扱いにはご注意ください。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法Ma(mm)
ねじ山種類
寸法(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69034826SIC5-3-4M5メートル並目Mb:M34
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
69034835SIC6-3-5M6メートル並目Mb:M35
オープン
229
252(税込)
5日以内出荷
69034851SIC6-4-5M6メートル並目Mb:M45
オープン
229
252(税込)
5日以内出荷
69034860SIC8-4-5M8メートル並目Mb:M45
オープン
239
263(税込)
5日以内出荷
69034869SIC8-5-6M8メートル並目Mb:M56
オープン
259
285(税込)
5日以内出荷
69034878SIC8-6-6M8メートル並目Mb:M66
オープン
299
329(税込)
5日以内出荷
69034887SIC10-4-5M10メートル並目Mb:M45
オープン
299
329(税込)
5日以内出荷
69034896SIC10-5-6M10メートル並目Mb:M56
オープン
299
329(税込)
5日以内出荷
69034905SIC10-6-6M10メートル並目Mb:M66
オープン
319
351(税込)
5日以内出荷
69034921SIC12-6-6M12メートル並目Mb:M66
オープン
429
472(税込)
5日以内出荷
69034930SIC12-8-8M12メートル並目Mb:M88
オープン
439
483(税込)
5日以内出荷
69034939SIC16-10-10M16メートル並目Mb:M1010
オープン
569
626(税込)
5日以内出荷
69034948SIC16-12-12M16メートル並目Mb:M1212
オープン
669
736(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする