曜日別特売

ネジ変換ユニット オスメス

ネジ変換ユニット オスメス - ラクテム

ネジサイズを変えることのできるステンレス製の変換ユニットです。
取り付けたいネジ部が合わない場合、本品でサイズ変換ができます。
オネジに本品を取り付けるとサイズダウン(例:M6⇒M4へ)することができます。
反対にネジ穴へ本品を差し込むとサイズアップ(例:M4⇒M6へ)ができます。

用途ネジのサイズ変換に。材質本体・ねじ・金具:SUS304相当ねじ山種類メートル並目内容量1個
注意
※ネジ部と本体はロックタイトでの固定となりますので締め付け強さにご注意ください。
※ネジ穴側の深さ以上は取り付けできませんので購入前に相手部品の長さをお確かめください。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法F(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69034571SCU03MF05-15AMb:M3156108
オープン
469
516(税込)
5日以内出荷
69034580SCU03MF06-15AMb:M3157910
オープン
499
549(税込)
5日以内出荷
69034589SCU04MF06-15AMb:M4157910
オープン
489
538(税込)
5日以内出荷
69034598SCU04MF08-20AMb:M42071413
オープン
649
714(税込)
5日以内出荷
69034607SCU05MF08-20AMb:M52091313
オープン
719
791(税込)
5日以内出荷
69034616SCU06MF08-20AMb:M62091313
オープン
769
846(税込)
5日以内出荷
69034625SCU04MF10-25AMb:M42571917
オープン
879
967(税込)
5日以内出荷
69034641SCU05MF10-25AMb:M52591817
オープン
919
1,011(税込)
5日以内出荷
69034650SCU06MF10-25AMb:M62591817
オープン
949
1,044(税込)
5日以内出荷
69034659SCU06MF12-30AMb:M63092319
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
69034668SCU08MF12-30AMb:M830122119
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
69034677SCU10MF16-40AMb:M1040152924
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
69034686SCU12MF16-40AMb:M1240182724
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする