ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
小鋲平頭(ユニクロ)
環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。
材質
スチール
寸法d(mm)
1.2
表面処理
ユニクロ
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69035377
10179694
1パック(400本)
680-5594
10
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69037075
10179696
1パック(300本)
680-7128
16
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69037949
10179695
1パック(350本)
680-5606
13
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください