ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
プリントボード釘
環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。
用途
カラー化粧合板と色合わせをして使用します。
材質
スチール
寸法d(mm)
1.5
表面処理
着色塗装
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69035298
10179623
1パック(270本)
680-5593
25
クリーム
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69036156
10179624
1パック(220本)
680-5608
30
白
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69037861
10179622
1パック(270本)
680-5607
25
白
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69039078
10179625
1パック(220本)
680-5589
30
クリーム
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69039087
10179626
1パック(220本)
680-5596
30
ブラウン
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください