デジタル録音ラジオカセット AM/FM microSD録音対応

デジタル録音ラジオカセット AM/FM microSD録音対応 - オーム電機デジタル録音ラジオカセット AM/FM microSD録音対応 - オーム電機デジタル録音ラジオカセット AM/FM microSD録音対応 - オーム電機デジタル録音ラジオカセット AM/FM microSD録音対応 - オーム電機デジタル録音ラジオカセット AM/FM microSD録音対応 - オーム電機デジタル録音ラジオカセット AM/FM microSD録音対応 - オーム電機

AM/FMラジオやカセット音源をmicroSDカードへデジタル録音できる多機能ラジオカセットです。
カセットテープの音源をデジタル化できるため、古い音源の保存にも最適です。
オートリバース再生に対応し、AM/FMの高感度受信とデジタル表示で操作性にも優れています。
microSDへの録音、ラジオ再生、カセット再生の三つの機能を一台にまとめ、日常の録音・再生に幅広く活用できます。

付属品ステレオイヤホン、取扱説明書、保証書質量(g)250外形寸法(mm)122×91×42電源(V)DC3(単3形乾電池×2本)受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz録音方式MP3、媒体:microSDカード 最大32GBスピーカーサイズ(mm)40×2内容量1個
取扱説明書:(4.22MB)
注意
※カセットテープへの録音はできません。
※microSDカードへの録音はモノラル音声となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69088918CAS-500N
5,980
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする