曜日別特売

25 極鋭タチウオテンヤSP EX

25 極鋭タチウオテンヤSP EX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 極鋭タチウオテンヤSP EX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 極鋭タチウオテンヤSP EX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

テンヤロッドの頂点が更に感度と操作性で劇的進化!!
一切妥協のない軽量化により異次元の実釣性能を追求。『SMT』ならではのしなやかさにより目感度と食い込みの良さを実現すると共に、テンヤタチウオ釣りに必要な操作性とパワーを融合、テンヤタチウオ釣法における最適なバランスを実現した。ガイドには軽量、高剛性を誇る『AGS』のRフレームにCリング、Nリングを搭載し、更なる手感度と軽さを手に入れた。徹底した実釣から使用感や操作性にもこだわり、過去に類を見ない軽さを実現。EXの名に恥じないフラッグシップテンヤタチウオロッド。
さらに、深追い掛け釣法のために専用チューンが施された新しい82S(ソフト)調子をラインナップ。深追い掛け釣法とは、タチウオにテンヤを深く追わせることで、バラシの少ない頬掛かりの可能性をあげ、確実な釣果をあげる釣法。
これまでの82Sより追わせやすく、操作性をEXレベルまで向上。調子も穂持をよりしなやかにチューニングしながらも、バットパワーを強化。
これにより、ファーストコンタクトからタチウオに違和感を与えず、更なる深追いを促し、絶妙なタイミングで掛けられる調子を実現。
ガイドには軽量、高剛性を誇る『AGS』のRフレームにCリング、Nリングを搭載し、更なる手感度と軽さを獲得。
未踏領域の軽さ、感度、掛け性能を備えた。深追い掛け釣法の提唱者、菊池雄一に”最高傑作”と言わしめた、深追い掛け釣法の真髄を体現するロッドが完成。

全長(m)1.77適合クランプSSS元径(mm)9.8継数(本)1仕舞(cm)177錘負荷(号)40~100先径(mm)0.7標準自重(g)87テンヤ負荷(号)30~60カーボン含有率(%)99内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69107319#82S-177(545771)
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする