曜日別特売

25 瞬鋭テンヤタチウオ EX

25 瞬鋭テンヤタチウオ EX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 瞬鋭テンヤタチウオ EX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 瞬鋭テンヤタチウオ EX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

鮮明に捉える手感度、冴え渡る操作性
高弾性カーボンソリッド「メガトップR」搭載
穂先にダイワ独自の高弾性カーボンソリッド「メガトップR」搭載。手感度に優れた高弾性カーボンソリッドが、タチウオからの微細なシグナルも逃さず、手感度として鮮明に伝える。また、メガトップR特有の即応するレスポンスが、瞬時のアワセ、自在の誘いを可能にし、これまでにないハイレスポンス&ハイスピードなテンヤタチウオ釣りを演出。メガトップRのために完全新設計を行い、冠絶した軽さを身に纏ったブランクは、従来のテンヤタチウオ竿とは別次元のリニアな操作性を獲得。
91H-160は操作性と手感度、フッキング性能の極致を目指した9:1H調子。一本の筋が通ったような先調子セッティングと160cmのショートレングスの融合により、ダイワテンヤタチウオ竿史上最高レベルのアグレッシブな釣りを実現。その特性から、即掛けが有効となるトーナメントシーンや、テンヤを動かすことに特化した高活性時のバイブレーション釣法に最適。

全長(m)1.6適合クランプSSS元径(mm)9.8継数(本)1仕舞(cm)160錘負荷(号)40~120先径(mm)1.1標準自重(g)81テンヤ負荷(号)30~80カーボン含有率(%)99内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69107371#91H-160(545887)
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする