エナジーギア
EGアルコール除菌ウェットティシュ
車内やドライブの必需品。除菌WETティッツシュ30枚。
用途
車のドライブ
成分
不織布/精製水/エタノール/パラベン/プロピレングリコール
幅(mm)
68
高さ(mm)
160
入数(枚)
30
奥行(mm)
68
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69115579
J-716
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください