EGアルコール除菌ウェットティシュ

EGアルコール除菌ウェットティシュ - エナジーギア

車内やドライブの必需品。大容量除菌WETティッツシュ80枚。

用途車のドライブ成分不織布/精製水/エタノール/パラベン/プロピレングリコール幅(mm)165高さ(mm)75入数(枚)80奥行(mm)110危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69115588J-717
オープン
279
307(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする