曜日別特売

GRUS 音声みまもり温湿度計

GRUS 音声みまもり温湿度計 - インテック

ボタンを押すと現在の環境レベル、温度、湿度、改善対策を音声でお知らせ!
デジタル表示、音声、ランプで環境をお知らせするデジタル環境温湿度計!
夏場の熱中症対策に。
冬場の季節性インフルエンザ対策に。
危険な環境になるとLEDも点滅します。
「暖房してください」「加湿してください」と具体的な改善対策をアナウンスすることで快適な空間が維持できます。

材質ABS樹脂測定範囲【温度】-10~50℃【湿度】20~90%Rh質量(g)145電源USBtypeCまたは単4形乾電池×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.4×2.1×10内容量1個
注意
※電池は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69158367GRS111-VJ2
5,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする