マルハチ村松
うなぎの蒲焼煮こごり
温めてもおいしい、かむ力、飲み込む力の弱い方向けのゼリー状のおかず。
調理済みのため、そのままでもおいしくお召し上がりいただけます。
行事食の定番うなぎの蒲焼をおいしさそのままに再現しました。
賞味期限
製造後2年
原材料
還元水飴、うなぎ蒲焼(小麦・大豆を含む)、コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む)、うなぎエキス、食用パーム油、醤油、発酵調味料、鰹節エキス、酵母エキス調味料、昆布エキス、寒天、粉末油脂/ゲル化剤(加工デンプン、増粘多糖類)、炭酸Ca、着色料(カラメル、パプリカ色素)、酸化防止剤(V.E)
アレルギー
小麦・大豆・ゼラチン
入数
60g×6個
栄養成分
(60g当たり)エネルギー82kcal、たんぱく質5.8g、脂質3.5g、炭水化物6.9g、食塩相当量0.8g
ユニバーサルデザインフード
舌でつぶせる(区分3)
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69155811
-
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,942
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください