マルハチ村松
かれいの煮こごり
温めてもおいしい、かむ力、飲み込む力の弱い方向けのゼリー状のおかず。
調理済みのため、そのままでもおいしくお召し上がりいただけます。
煮魚の定番かれいの煮付けをおいしさそのままに再現しました。
賞味期限
製造後2年
原材料
還元水飴、かれい、コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む)、醤油(小麦・大豆を含む)、食用パーム油、発酵調味料、酵母エキス、昆布エキス、フィッシュブイヨン、鰹節エキス、寒天、しょうがペースト/ゲル化剤(加工デンプン、増粘多糖類)、炭酸Ca
アレルギー
小麦・大豆・ゼラチン
入数
60g×6個
栄養成分
(60g当たり)エネルギー75kcal、たんぱく質6.2g、脂質1.8g、炭水化物8.5g、食塩相当量0.6g
ユニバーサルデザインフード
舌でつぶせる(区分3)
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69155759
-
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,510
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください