曜日別特売

メイバランスMiniカップ 125mL×12個

メイバランスMiniカップ 125mL×12個 - 明治メイバランスMiniカップ 125mL×12個 - 明治メイバランスMiniカップ 125mL×12個 - 明治メイバランスMiniカップ 125mL×12個 - 明治メイバランスMiniカップ 125mL×12個 - 明治

誰でも持ちやすく、飲みやすい、独自設計の「小型カップ」!
無理なく飲める125mLで200kcalのエネルギーが摂取できます。1本でたんぱく質、脂質、糖質、食物繊維、ビタミンミネラルなど様々な種類の栄養を効率よく補給できます。

賞味期限製造後1年アレルギー乳成分・大豆栄養機能食品食物繊維、カルシウム、ビタミンD、鉄内容量1箱
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
栄養成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
693272071415501さわやかヨーグルト味(内箱単位)(1本当たり)エネルギー200kcal、たんぱく質7.5g、脂質5.6g、炭水化物32.2g、食塩相当量0.28g
3,060
2,998
3,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
693272161415502白桃ヨーグルト味(内箱単位)(1本当たり)エネルギー200kcal、たんぱく質7.5g、脂質5.6g、炭水化物32.2g、食塩相当量0.28g
3,060
2,998
3,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
693272251415503ブルーベリー味(内箱単位)(1本当たり)エネルギー200kcal、たんぱく質7.5g、脂質5.6g、炭水化物32.2g、食塩相当量0.28g
3,060
2,998
3,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
693272411415504いちごヨーグルト味(内箱単位)(1本当たり)エネルギー200kcal、たんぱく質7.5g、脂質5.6g、炭水化物32.2g、食塩相当量0.28g
3,060
2,998
3,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
693272501415015コーンスープ味(内箱単位)(1本当たり)エネルギー200kcal、たんぱく質7.5g、脂質5.6g、炭水化物31.8g、食塩相当量0.41g
3,060
2,998
3,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする