明治
メイバランスソフトJelly バラエティB
1個に6大栄養素配合。食べやすいなめらか食感のゼリータイプ。
ソフトな食感ゼリータイプ栄養食品。
125mLで200kcal、6大栄養素もしっかり摂れる。
セット内容
パインヨーグルト味・ピーチヨーグルト味・マスカットヨーグルト味・ヨーグルト味×各6個
賞味期限
製造後8ヶ月
アレルギー
乳成分・大豆
入数
125mL 4種×6個
ユニバーサルデザインフード
かまなくてよい(区分4)
栄養機能食品
ビタミンD、たんぱく質、亜鉛
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69327268
2671124
¥
6,312
¥
6,298
¥
6,802
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください