曜日別特売

メイバランスMiniカップ 125mL×12個

メイバランスMiniカップ 125mL×12個 - 明治

誰でも持ちやすく、飲みやすい、独自設計の「小型カップ」!
「メイバランスミルクテイストシリーズ」が「消費者庁許可表示総合栄養食品」を取得しました。特別用途食品の中の病者用食品の1つです。
無理なく飲める125mLで200kcalのエネルギーが摂取できます。1本でたんぱく質、脂質、糖質、食物繊維、ビタミンミネラルなど様々な種類の栄養を効率よく補給できます。

賞味期限製造後1年アレルギー乳成分・大豆栄養成分(1本当たり)エネルギー200kcal、たんぱく質7.5g、脂質5.6g、炭水化物31.8g、食塩相当量0.33g栄養機能食品食物繊維、カルシウム、ビタミンD、鉄内容量1箱
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
693271551415011コーヒー味(内箱単位)
3,060
2,998
3,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
693271711415012ストロベリー味(内箱単位)
3,060
2,998
3,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
693271801415013ヨーグルト味(内箱単位)
3,060
2,998
3,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
693271891415014バナナ味(内箱単位)
3,060
2,998
3,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
693271981415017フルーツ・オレ味(内箱単位)
3,060
2,998
3,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする