明治
メイバランスぎゅっとソフトJelly 100mL
「ぎゅっと」容量が少なくなったソフトな食感の6大栄養素配合、少量高エネルギーゼリー。
ソフトなゼリー状と使いやすい容器で食べやすい。
MCTを1個当たり3g配合。
アレルギー
乳成分・大豆
栄養成分
(1個当たり)エネルギー200kcal、たんぱく質7.5g、脂質8.7g、炭水化物24.7g、食塩相当量0.33g
ユニバーサルデザインフード
かまなくてよい(区分4)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
賞味期限
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69327277
2671031
りんごヨーグルト味
製造後8ヶ月
¥
250
¥
249
¥
269
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69327286
2671032
バナナヨーグルト味
製造後8ヶ月
¥
250
¥
249
¥
269
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69327295
2671033
ストロベリー
製造後6ヶ月
¥
250
¥
249
¥
269
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください