EVERNEW(エバニュー)
熱中症計
レベルゲージがフラッシュして危険をお知らせ。
4つの警戒レベルを10段階で表示。設置は壁掛け、卓上(スタンド付き)、吊り下げの3タイプ可能。
付属品
モニター電池
材質(本体)
ABS
質量(g)
50
電源
単4形乾電池×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
7.4×1.6×5.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69331276
EKJ120
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください