曜日別特売

DPC型微差圧計

DPC型微差圧計 - 岡野製作所

微小差圧の測定が可能で高精度です。
移動平均時間(応答速度)の設定機能を装備しています。
アナログ出力スケーリング設定機能を装備しています。
外部信号入力機能を装備しています。
上下限の接点出力 及び 接点出力のヒステリシス(不感帯)設定機能を装備しています。

付属品ACアダプター(コード2m)/ゴム足4個/パネル取付金具2個、試験成績書電源(V)DC12 ±10% ACアダプタ使用時 AC100消費電力(W)10アナログ出力1-5V(フルスケールの設定可能)センサー感知方式シリコン ダイヤフラム式センサ圧力ポートΦ8ホースニップル (取り外すとPT1/4メネジとなります。)表示周期0.1secウォームアップ時間(分)10分間内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
精度
表示分解能
測定範囲(Pa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69402265DPC-500N120.2%FS±1dig0.01Pa±50.00
318,800
309,800
340,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69402281DPC-201N120.1%FS±1dig0.1Pa±200.0
265,700
259,800
285,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69402290DPC-202N120.1%FS±1dig1Pa±2000
265,700
259,800
285,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69404067DPC-500N12(メーカー実施校正証明書付)0.2%FS±1dig0.01Pa±50.00
324,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69404076DPC-201N12(メーカー実施校正証明書付)0.1%FS±1dig0.1Pa±200.0
271,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69404085DPC-202N12(メーカー実施校正証明書付)0.1%FS±1dig1Pa±2000
271,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする